K0184.70112 Handrad ohne Griff, mit Innengewinde, Duroplast
Handrad mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0184.70112
Rubix:139517
EAN:4059245120345



Dokumente
Produktdetails : K0184.70112 Handrad ohne Griff, mit Innengewinde, Duroplast
Werkstoff: Handrad Duroplast PF 31. Buchse Stahl, brüniert.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Handrad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 182 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Durchmesser | 70 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen