GN522.3-100-K10-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit Umleggriff, Kunststoff
Umleggriff-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522.3-100-K10-R
Rubix:793727
Hersteller:GN 522.3-100-K10-R
EAN:4045525847354



Produktdetails : GN522.3-100-K10-R Umleggriff-Handrad mit Nabennut, mit Umleggriff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Umleggriff-Handrädern GN 522.3 verwirklicht. Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Zum Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
