K0163.0160X14 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu
Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0163.0160X14
Rubix:328150
EAN:4059245069873



Dokumente
Produktdetails : K0163.0160X14 Scheibenhandrad, ähnlich DIN950, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Handrad Aluminium.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Bestellbeispiel: K0163.0080X10Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad ähnlich DIN 950 aus Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 628 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen