Referenzen
SKF:WS 81206
Rubix:314791
Hersteller:30102
EAN:7316577311306


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 4,25 mm |
Produktdetails : WS 81206 (SKF) Wellenscheibe SKF
Axial-Lagerscheibe WS, Wellenscheibe, innenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4,25x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 4,25 mm |
| Stärke | 4,25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage