AS 6085 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF

Scheiben

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:AS 6085
Rubix:311310
Hersteller:544
EAN:7316570967685
AS 6085 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 6085 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF


Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x85x85 mm
Bruttogewicht20,8 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite1 mm
Stärke1 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,08 exkl. MwSt.
/ Stück
3,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std