Aufbewahrungsmodul bestückt Facom MODM.MI3, Anzahl Elemente: 7
Schaumstoffmodul Schlagwerkzeuge 205
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:MODM.MI3
Rubix:3715909
EAN:3148517954137

Produktdetails : MODM.MI3 Modul - Schlagwerkzeuge 7-tlg
Schaumstoffmodul - Schlagwerkzeuge 7 tlg.
Produktstärken:
Hochwertiges FACOM Schaumstoffmodul passend für JET und ROLL Werkstattwagen sowie JETLINE und ROLL Werkstatteinrichtung und M-BOX L
Modul mit Schlosserhammer, Kunststoffhammer, Präzisions-Körner und 3 langen Splinttreibern
Produktstärken:
Hochwertiges FACOM Schaumstoffmodul passend für JET und ROLL Werkstattwagen sowie JETLINE und ROLL Werkstatteinrichtung und M-BOX L
Modul mit Schlosserhammer, Kunststoffhammer, Präzisions-Körner und 3 langen Splinttreibern
Stärken
Schaumstoffmodul Schlagwerkzeuge 205
Modell: MODM.MI3
Bestehend aus: 205H.100 : Hickory DIN-Hammer 1kg. 208A.32CBA : Vorschlaghammer. 263.20 : Meißel. 256.6 : Präzisionshammer 6 mm. 248.4
5
6 mm: Lange Splinttreiber. Schaumstoffplatte PM.MODMI3 Gewicht: 1,800 kg.
Modell: MODM.MI3
Bestehend aus: 205H.100 : Hickory DIN-Hammer 1kg. 208A.32CBA : Vorschlaghammer. 263.20 : Meißel. 256.6 : Präzisionshammer 6 mm. 248.4
5
6 mm: Lange Splinttreiber. Schaumstoffplatte PM.MODMI3 Gewicht: 1,800 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2391 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 450x205x55 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2492 g |
| Anzahl Elemente | 7 |
| Werkstoff | schaumstoff |
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 418 mm |
| Tiefe | 188 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage