3110031500 Schaukasten S-03 QW weiß DIN A2 quer
Schaukasten S-03 QW weiß DIN A2 quer
Siehe technische InformationenReferenzen
Schaar Design:3051.2010
Rubix:2989149
Produktdetails : 3110031500 Schaukasten S-03 QW weiß DIN A2 quer
Schaukasten, Rückwand blau, weiß, anthrazit • Korrosionsbeständige Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert • Mit magnethaftenden Rückwänden (alle Sonderfarben gemäß RAL-Karte der Profile oder Rückwände erhältlich) • Geeignet für den Innen- und Außenbereich, regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Geeignet für sichere Wandbefestigung, optional passende Ständer zur freien Platzierung • Schlagfeste ESG-Verglasung • Entspricht den Brandschutzbestimmungen B1 • Leichte Bestückung und Reinigung durch Öffnung 180° nach unten, 90° nach oben über Gasdruckfedern oder seitlich nach rechts (DIN R) im Hochformat • Gerundetes Flügelprofil (schließt bündig mit dem Rahmen ab) • Informiert Mitarbeiter, Kunden oder Mitbürger, optimal zur Pflege der Corporate Identity Hiwneis: Anpassung nach Ihren Wünschen, auch Sondergrößen auf Anfrage lieferbar. Umfangreiches Zubehör für individuelle Gestaltung.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
552,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



