3210021155 Stapeltransportkasten 600x400x120 mm gb W.d.
Stapeltransportkasten 600x400x120 mm gelb W.d.
Siehe technische InformationenReferenzen
LA-KA-PE (Alfred Häner):9900013311
Rubix:1099546
EAN:4330816836965
Produktdetails : 3210021155 Stapeltransportkasten 600x400x120 mm gb W.d.
Transport-Stapelkasten, Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Für den Einsatz auf Rollenbahnen • Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Passend zu Palettengrößen B x L: 800 x 1200 mm • Hohe Stabilität • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 39231090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

