Referenzen
Elesa+Ganter:GN 155-58-40-E
Rubix:350685
Hersteller:GN 155-58-40-E
EAN:4045525059429






Technische Zusammenfassung
| Typ | e |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN155-58-40-E Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Typ | e |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen