Referenzen
Elesa+Ganter:GN 151-48-49-E
Rubix:350637
Hersteller:GN 151-48-49-E
EAN:4045525056671






Technische Zusammenfassung
| Typ | e |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN151-48-49-E Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37 g |
|---|---|
| Typ | e |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 49 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen