K1084.063018181 Scharnier, Edelstahl
Scharniere aus Edelstahl, poliert
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1084.063018181
Rubix:1432148
EAN:4059245219452



Dokumente
Produktdetails : K1084.063018181 Scharnier, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4401.Ausführung: poliert.Bestellbeispiel: K1084.062615151Hinweis: Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile.
Scharnier aus Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 165 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k1084 |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen