2608596392 Holzspiralbohrer m. 90Grad-Senker, 5mm
Holzspiralbohrer mit Senker
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608596392
Rubix:1608535
EAN:3165140059985




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 85 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Material des Körpers | stahl |
Produktdetails : 2608596392 Holzspiralbohrer m. 90Grad-Senker, 5mm
Der Holzspiralbohrer mit Senker bohrt, senkt und entgratet effizient in einem Schritt in Holz. Auf einem Holzspiralbohrer montiert können alle drei Vorgänge gleichzeitig erledigt werden. Der Senker ist für hartes und weiches Holz geeignet, für laminierte und nicht laminierte Spanplatte sowie für Sperrholz. Er ist für Standbohrmaschinen und Bohrschrauber vorgesehen. Dieser Multifunktionsbohrer aus Werkzeugstahl besitzt einen Senkwinkel von 90 Grad, fünf Schneidekanten und kann auch als Tiefenanschlag verwendet werden. Der Senker beinhaltet einen Sechskant-Stiftschlüssel, einen Holzspiralbohrer und einen auf dem Aufsteckhalter montierten Kegelsenker.
Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 5 mm, 16 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 164x42x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 43 g |
| Gesamtlänge | 85 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 5 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schnittlänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 82075090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage