GN726.2-34-B6-S-1 Drehknopf mit Skala

Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 726.2-34-B6-S-1
Rubix:360353
Hersteller:GN 726.2-34-B6-S-1
EAN:4045525363489
GN726.2-34-B6-S-1 Drehknopf mit Skala

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 916
Typdrehknopf mit skala 0...9 (20 teilstriche)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN726.2-34-B6-S-1 Drehknopf mit Skala


Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.2 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an. Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes "Einstellen" der Ausführung mit Skala oder Pfeil. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden. Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema Skalierungen zu verwenden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht64 g
Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 916
Typdrehknopf mit skala 0...9 (20 teilstriche)
Gewindedurchmesser34 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
11,47 exkl. MwSt.
/ Stück
13,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Typ

drehknopf mit skala 0...9 (20 teilstriche)