Referenzen
Elesa+Ganter:GN 719-33-M10
Rubix:94491
Hersteller:GN 719-33-M10
EAN:4045525360785






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | schaltknopf |
Produktdetails : GN719-33-M10 Schaltknopf Elesa
Schaltknöpfe GN 719 werden vielfach anstelle von Kugelknöpfen DIN 319 an Schalthebeln, Schaltstangen usw. verwendet. Durch ihre Form berücksichtigen sie auch ergonomische Gesichtspunkte.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | schaltknopf |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std