Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5335-60-M12-25
Rubix:1865677
Hersteller:5335-60-M12-25
EAN:4045525066724



Produktdetails : GN5335-60-M12-25 Sterngriffschraube, Edelstahl
Edelstahl-Sternknöpfe mit Gewindestift GN 5335 sind eine Sonderentwicklung für die Lebensmittelverarbeitungsmaschinenindustrie. Die glatten und geschlossenen Flächen sowie die großen Eckradien entsprechen den Anforderungen der Hygienestandards.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 60 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
