K0170.310011 Griff, drehbar, GR.3, Duroplast
Griffe drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0170.310011
Rubix:118939
EAN:4059245070800



Dokumente
Produktdetails : K0170.310011 Griff, drehbar, GR.3, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Achse und Gewindehülse Stahl, verzinkt oder Edelstahl, blank.Ausführung: hochglanzpoliert.Bestellbeispiel: K0170.105007Hinweis: Zur Montage Achse ausschrauben.
Griff drehbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 88 g |
|---|---|
| Länge | 77 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std