564-1 Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1/8, max. 10 bar
Schalldämpfer Sinterbronze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:564-1
Rubix:345786
Hersteller:113353
EAN:4047322100984



Dokumente
Produktdetails : 564-1 Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1/8, max. 10 bar
SINTERBRONZE-SCHALLDAEMPFER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Werkstoff | sinterbronze |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
