567-3 Sinterbronce-Schalldämpfer, Sechskant, G 3/8, SW 22
Schalldämpfer Sinterbronze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:567-3
Rubix:345804
Hersteller:113340
EAN:4047322101189



Dokumente
Produktdetails : 567-3 Sinterbronce-Schalldämpfer, Sechskant, G 3/8, SW 22
Sinterbronce-Schalldämpfer, Sechskant, G 1/8, SW 13 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °CZur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | sinterbronze |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
