Referenzen
Norgren:T40B3800
Rubix:73915
Hersteller:T40B3800

Produktdetails : T40B3800 Schalldämpfer, R3/8
SCHALLDAEMPFER R3/8
SCHALLDAEMPFER R3/8
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Länge | 46,5 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Schallpegel | 84 dB |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort