GN331-200-SW-T2-2 Rohrgriff, gerade mit elektrischer Schaltfunktion
Rohrgriff mit elektrischer Schaltfunktion
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 331-200-SW-T2-2
Rubix:362783
Hersteller:GN 331-200-SW-T2-2
EAN:4045525567863





Produktdetails : GN331-200-SW-T2-2 Rohrgriff, gerade mit elektrischer Schaltfunktion
Rohrgriffe GN 331 mit elektrischer Schaltfunktion sind geeignet zur Entriegelung von Sicherheitszuhaltungen, welche geschlossen sein müssen, um die erforderliche Betriebssicherheit zu gewährleisten. Durch Integration der Funktionen wie Not-Aus-Schalter, Start, Freigabe, Reset und LED-Statusanzeige ermöglicht dieser Rohrgriff zusätzlich die Überwachung und Bedienung der Maschine direkt am Griff.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
571,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
