K0240.07911821 Schalengriff, klappbar, anschraubbar, Form:B, Alu
Schalengriffe klappbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0240.07911821
Rubix:331711
EAN:4059245129966



Dokumente
Produktdetails : K0240.07911821 Schalengriff, klappbar, anschraubbar, Form:B, Alu
Werkstoff: Aluminium-Druckguss.Ausführung: Schale und Griff schwarz oder lichtgrau pulverbeschichtet, halbmatt.Bestellbeispiel: K0240.05018411Hinweis: Schalengriffe klappbar können durch ihr modernes Design überall dort eingesetzt werden, wo solide und formschöne Griffe gefordert werden. Schalengriffe klappbar Form A besitzen eine Schnapprasterung des Griffes in Ruhe- und Arbeitsstellung. Bei Schalengriffe klappbar Form B schwenkt der Griff nach Betätigung selbstständig in seine Ruhestellung zurück.Montage: Bei gleichem Gehäuseausschnitt kann der Schalengriffe klappbar vor oder hinter der Gehäusewand montiert werden.
Schalen-Klappgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 210 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen