GN310-10-100-E-NI Griffstange mit Zylinderknopf, Edelstahl
Griffstange Kunststoff / Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 310-10-100-E-NI
Rubix:171282
Hersteller:GN 310-10-100-E-NI
EAN:4045525168152





Produktdetails : GN310-10-100-E-NI Griffstange mit Zylinderknopf, Edelstahl
Edelstahl-Griffstangen GN 310 sind einfache Betätigungselemente für die verschiedensten Anwendungsfälle.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
