DIN6335-AL-80-B16-C-MT Kreuzgriff mit Sackloch H7, Aluminium matt

Kreuzgriff Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 6335-AL-80-B16-C-MT
Rubix:123536
Hersteller:DIN 6335-AL-80-B16-C-MT
EAN:4045525329195
DIN6335-AL-80-B16-C-MT Kreuzgriff matt Aluminium

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6335-AL-80-B16-C-MT Kreuzgriff mit Sackloch H7, Aluminium matt


Kreuzgriffe, Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Länge50 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser80 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode76169990
9,76 exkl. MwSt.
/ Stück
11,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

Länge