Referenzen
Format:28021600, 9128021600
Rubix:1942835
Hersteller:4317784552028
EAN:4317784552028
Produktdetails : 9128021600 VHM Schaftfräser 35-38G HPC ÜL 16,0EF Z4 UNI
Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 16,0mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

