9128011200 VHM Schaftfräser 35-38G HPC L 12,0EF Z4 UNI

Schaftfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:28011200, 9128011200
Rubix:1942826
Hersteller:28011200
EAN:4317784551939
9128011200 VHMSch.fr.3538G HPC L 12,0EF Z4 UNI FOR

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser12 mm
Gesamtlänge83 mm

Produktdetails : 9128011200 VHM Schaftfräser 35-38G HPC L 12,0EF Z4 UNI


Schaftfräser HPC lang VHM TiLAN 35/38Grad Typ UNI Z4 EF 12mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser12 mm
Gesamtlänge83 mm
97,38 exkl. MwSt.
/ Stück
115,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std