9127971000 VHM Schaftfräser 35-38G HPC L 10,0EF Z3 UNI

Schaftfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27971000, 9127971000
Rubix:1942798
Hersteller:4317784551656
EAN:4317784551656
9127971000 VHMSch.fr.35-38G HPC L 10,0EF Z3 UNI FOR

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser10 mm
Gesamtlänge72 mm

Produktdetails : 9127971000 VHM Schaftfräser 35-38G HPC L 10,0EF Z3 UNI


Schaftfräser HPC lang VHMTiALN Typ UNI Z3 Eckfase 35-38Grad 10,0mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase mit erweiterten Spankammern. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten, für große Schnitttiefen mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser10 mm
Gesamtlänge72 mm
60,70 exkl. MwSt.
/ Stück
72,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std