Referenzen
Rubix-DE:23250400, 9191390400
Rubix:1941984
Hersteller:9191390400
Produktdetails : 9191390400 Schaftfr.6527K VHM TiALN 4,0mm HA Z 3 Gü
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 4mm GÜHRING
Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung.
Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 54 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

