Referenzen
Rubix-DE:23250250, 9191390250
Rubix:1942060
Hersteller:9191390250
Produktdetails : 9191390250 Schaftfr.6527K VHM TiALN 2,5mm HA Z 3 Gü
Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z3 2,5mm GÜHRING
Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung.
Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

