Referenzen
Format:23542000, 9123542000
Rubix:1941865
Hersteller:4317784216579
EAN:4317784216579
Produktdetails : 9123542000 Schaftfr. WN VHM 20,0mm E.L.HB Z 2 FORMA
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 20,0mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
219,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,81 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

