Referenzen
Format:23541200, 9123541200
Rubix:1556275
Hersteller:4317784216555
EAN:4317784216555

Produktdetails : 9123541200 Schaftfr. WN VHM 12,0mm E.L.HB Z 2 FORMA
Schaftfräser extralang WN VHM Z2 12,0mm FORMAT
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 3 x D.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 150 mm |
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
