Referenzen
Format:21841200, 9121841200
Rubix:1556029
Hersteller:21841200
EAN:4317784086899


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 26 mm |
| Gesamtlänge | 12 mm |
Produktdetails : 9121841200 Schaftfräser DIN844-K HSSCo8 Typ NF Z4 12mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ NF Z4 12mm FORMAT
Schruppschlichtfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppschlichtfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 26 mm |
| Gesamtlänge | 12 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std