Referenzen
Format:21840600, 9121840600
Rubix:1555947
Hersteller:21840600
EAN:4317784086868


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
Produktdetails : 9121840600 Schaftfräser DIN844-K HSSCo8 Typ NF Z3 6mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ NF Z4 6mm FORMAT
Schruppschlichtfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppschlichtfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std