Referenzen
Rubix-DE:23700400, 9197790400
Rubix:1728487
Hersteller:9197790400
Produktdetails : 9197790400 Schaftfräser WN VHM Schaft HA Z3 4mm
Schaftfräser WN VHM Schaft HA Z3 4mm GÜHRING
Hochleistungsfräser, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Hochleistungsfräser, Alu Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Oberfläche poliert. Anwendung: Optimal für die HPC-Bearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 57 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

