9111830160 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 1,60mm
Schaftbohrer D6539N VHM bl. 1,60mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:11830160, 9111830160
Rubix:1941754
Hersteller:4317784533744
EAN:4317784533744


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 1,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 10 mm |
Produktdetails : 9111830160 VHM Kurzbohrer DIN6539 Typ N blank 1,60mm
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 1,60mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 1,6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 34 mm |
| Schnittlänge | 10 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std