Referenzen
Kärcher:6.906-321.0
Rubix:1726672
Hersteller:6.906-321.0
EAN:4002667635232



Produktdetails : 6.906-321.0 Saugschlauch C40 4m
Der Saugschlauch in Nennweite DN 
Anwendungen
Nass- und Trockenstaubsauger
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 550x550x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1594 g |
| Länge | 4 m |
| Farbe | schwarz |
| Typ | ansaugschlauch |
| Modell | flexible d?aspiration 4m dn40 |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
