AFD40-F06D-A Submikrofilter

Filterelement

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AFD40-F06D-A
Rubix:2196543
Hersteller:AFD40-F06D-A
EAN:3618035593649
AFD40-F06D-A Submikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typmikro-nebelabscheider
Volumenstrom600 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AFD40-F06D-A Submikrofilter


Mikro-Nebelabscheider in Modulbauweise
Nennfiltrationsgrad 0,01 µm
Maximaler Durchfluss bis zu 600 l/min (ANR, 0,7MPa)
Anschlussgröße von 1/8 bis 1
Einfacher Austausch und geringer Platzbedarf für die Wartung
Automatische Entleerung durch Schwimmer als Option.
AFD20-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Submikrofilter

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)74x209x75 mm
Bruttogewicht490 g
Typmikro-nebelabscheider
Volumenstrom600 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffaluminium-druckguß
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

AFD40-F06D-D Submikrofilter
  • smc:AFD40-F06D-D
  • rubix:3073903
  • hersteller:AFD40-F06D-D
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
108,35 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite