AMH550C-F10D-H Submikrofilter

Mikro-Nebelabscheider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AMH550C-F10D-H
Rubix:2212744
AMH550C-F10D-H Submikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AMH550C-F10D-H Submikrofilter


Die Serie AMH ist ein hochpräziser, mit einem Vorfilter kombinierter Mikro-Nebelabscheider. Der AMH kann Aerosol-Ölnebel in Druckluft abscheiden und beseitigen und Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 Mikron entfernen. Die AMH-Serie eignet sich zum Trocknen/Reinigen von pneumatischen Messgeräten (Luftmikrometer) und Präzisionsteilen.
AMH150C-550C/AMH650-850, Submikrofilter mit Vorfilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)122x259x122 mm
Bruttogewicht1885 g
Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstofffluorkautschuk (o-ring, dichtung);aluminium-druckguss (gehäuse)
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
578,32 exkl. MwSt.
/ Stück
688,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen