Satz Schraubenschlüssel Facom 467.ADAPT10-19, Anzahl Elemente: 2 | Endbearbeitung: Satin/Chrom
Satz von 2 Adaptern für 1/4"- und 1/2"-Vierkantschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:467.ADAPT10-19
Rubix:3670582
EAN:3148518296878

Produktdetails : 467.ADAPT10-19 Adapter fuer Schluessel 467 Set, 3-tlg
Das Set aus 2 FACOM-Adaptern für Schlüssel mit Vierkant 1/4" und 1/2" wurde entwickelt, um maximale Vielseitigkeit bei allen Schraubarbeiten zu bieten. Mit diesen Adaptern können Sie Ihre Ratschen effektiv mit Steckschlüsseln und Bits unterschiedlicher Größen verwenden und so die Kompatibilität Ihrer Werkzeuge optimieren, ohne zusätzliche Zubehörteile zu benötigen.
Eigenschaften:
Dieses Modell besteht aus zwei robusten und kompakten Adaptern, die speziell für den intensiven Einsatz in der Werkstatt, auf Baustellen oder im Wartungsbereich entwickelt wurden. Sie ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Ihrer Ratsche und den Steckschlüsseleinsätzen. Die verchromte Oberfläche sorgt für hohe Verschleißfestigkeit, Langlebigkeit und erleichtert zudem die Reinigung. Dank des praktischen Formats lassen sich die Adapter leicht in Ihrer Werkstattwagen-Schublade oder im Werkzeugkoffer verstauen.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: Ratschen mit 10 mm und 19 mm Schlüsselweite
• Verwendung: Für 1/4"-Steckschlüsseleinsätze, 1/4"-Sechskant-Bits und 1/2"-Steckschlüsseleinsätze
• Material: Chromstahl
• Gewicht: 15 g
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Einsatzfahrzeugen – und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt zentrale Branchen wie Automobil, Bahn, Luftfahrt, Tauchtechnik, Raumfahrt, Medizin, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum heutigen umfangreichen Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Fachkräften zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Eigenschaften:
Dieses Modell besteht aus zwei robusten und kompakten Adaptern, die speziell für den intensiven Einsatz in der Werkstatt, auf Baustellen oder im Wartungsbereich entwickelt wurden. Sie ermöglichen eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Ihrer Ratsche und den Steckschlüsseleinsätzen. Die verchromte Oberfläche sorgt für hohe Verschleißfestigkeit, Langlebigkeit und erleichtert zudem die Reinigung. Dank des praktischen Formats lassen sich die Adapter leicht in Ihrer Werkstattwagen-Schublade oder im Werkzeugkoffer verstauen.
Spezifikationen:
• Kompatibilität: Ratschen mit 10 mm und 19 mm Schlüsselweite
• Verwendung: Für 1/4"-Steckschlüsseleinsätze, 1/4"-Sechskant-Bits und 1/2"-Steckschlüsseleinsätze
• Material: Chromstahl
• Gewicht: 15 g
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Einsatzfahrzeugen – und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt zentrale Branchen wie Automobil, Bahn, Luftfahrt, Tauchtechnik, Raumfahrt, Medizin, Hochtechnologie, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum heutigen umfangreichen Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Fachkräften zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Stärken
• Zeitersparnis durch einfache und schnelle Verbindung
• Hohe Robustheit und Verschleißfestigkeit
• Kompatibel mit verschiedenen Steckschlüssel- und Bitgrößen
• Kompaktes, praktisches Format für Transport und Aufbewahrung
• Hohe Robustheit und Verschleißfestigkeit
• Kompatibel mit verschiedenen Steckschlüssel- und Bitgrößen
• Kompaktes, praktisches Format für Transport und Aufbewahrung
Anwendungen
Dieses Set ist ideal für Fachleute und Handwerker, die ihre Produktivität steigern möchten. Es eignet sich perfekt für Mechaniker, Wartungstechniker, Elektriker und Baustellenmitarbeiter, welche mit unterschiedlichen Steckschlüsselgrößen arbeiten. Der Einsatz ist vielseitig und passt zu zahlreichen Arbeitsumgebungen wie Werkstätten, Garagen, Baustellen oder industrielle Wartungseinsätze.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x20x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 64 g |
| Anzahl Elemente | 2 |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen