9514981010 Winkelschraubendrehersatz 12-tlg. 1/20-5/16Zoll Kugelkopf
Satz Inbusschlüssel im Kunststoffhalter mit Kugelkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
PB Swiss tools:PB 212Z.LH-12
Rubix:3184313
Hersteller:PB 212Z.LH-12
EAN:7610733007332



Produktdetails : 9514981010 Winkelschraubendrehersatz 12-tlg. 1/20-5/16Zoll Kugelkopf
Satz Inbusschlüssel mit kugelförmiger Spitze, in amerikanischen Zoll, lang
Eigenschaften: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit kugelförmiger Spitze und kurzem, abgeschrägtem Schaft. Geliefert im Handhalter.
Hinweis: Dank der speziellen Kugelgeometrie ist er ideal zum Verschrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Inhalt des Satzes: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 mm
Eigenschaften: DIN 911 L, ISO 2936 L. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit kugelförmiger Spitze und kurzem, abgeschrägtem Schaft. Geliefert im Handhalter.
Hinweis: Dank der speziellen Kugelgeometrie ist er ideal zum Verschrauben bis zu einem Winkel von 30°.
Inhalt des Satzes: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 12 |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 1/20 in;1/16 in;5/64 in;3/32 in;7/64 in;1/8 in;9/64 in;5/32 in;3/16 in;7/32 in;1/4 in;5/16 in |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std