854281 Winkelschraubendrehersatz lang, 9-Teilig T9-T40
TORX-SCHLÜSSELSATZ, 8-TEILIG SO EASY-SYSTEM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:854281
Rubix:3049477
EAN:3660338100970
Dokumente
Produktdetails : 854281 Winkelschraubendrehersatz lang, 9-Teilig T9-T40
SO EASY-System zum sicheren Greifen aller Torx-Schrauben in allen Positionen.
Für Verschraubungen in horizontaler, schräger oder tiefer Lage.
Sicherer Halt aller Schrauben, auch nicht magnetisierbarer Schrauben aus Edelstahl, Titan, Aluminium oder Verbundmaterialien.
Klinge aus vollständig gehärtetem, manganphosphatiertem Chrom-Vanadium-Stahl in brünierter Ausführung.
Klingen um 30% länger als bei den marktüblichen Produkten.
Bestandteile des Satzes: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30,T40
Für Verschraubungen in horizontaler, schräger oder tiefer Lage.
Sicherer Halt aller Schrauben, auch nicht magnetisierbarer Schrauben aus Edelstahl, Titan, Aluminium oder Verbundmaterialien.
Klinge aus vollständig gehärtetem, manganphosphatiertem Chrom-Vanadium-Stahl in brünierter Ausführung.
Klingen um 30% länger als bei den marktüblichen Produkten.
Bestandteile des Satzes: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30,T40
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 8 |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std