827135 Winkelschraubendrehersatz 1,5-10mm Kugelk.

SECHSKANTSCHLÜSSELSATZ, 9-TEILIG, LANG, SO EASY

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:827135
Rubix:3049475
EAN:3660338046124
827135 Winkelschraubendrehersatz 1,5-10mm Kugelk.
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente9
Abdruckhex / allen

Dokumente

Produktdetails : 827135 Winkelschraubendrehersatz 1,5-10mm Kugelk.


Norm: ISO 2936L

Der Kugelkopf ermöglicht den Einsatz unter Winkeln bis 25°.
Klinge um 30 % länger als bei den marktüblichen Produkten.
Speziell konzipiert für schwer zugängliche Schrauben.
Mit dem „So easy"-Rückhaltesystem gewährleistet den zuverlässigen Halt aller Standardschrauben durch die Bildung einer Arretierung zwischen Werkstück und Schraube.
Das spezielle Etui lässt sich dank seiner Schiebefunktion mit einer Hand öffnen, und jeder Schlüssel kann einzeln herausgenommen werden, ohne die anderen zu bewegen.
Chrombeschichtung für eine erhöhte Lebensdauer.
Ideal für schwer zugängliche Stellen.
Bestandteile des Satzes: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 und 10 mm

Stärken

Sichere Erfassung von Schrauben aus jeglichen Materialien unter allen Umständen
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente9
Abdruckhex / allen
54,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen