S25X7 TURBOCORD Sandstrahlgebläseschlauch, 25X39mm
Sandstrahlgebläseschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:TURBOCORD/12 25 X 39 MM
Rubix:84961
Hersteller:3500025039
EAN:4030477010109

Produktdetails : S25X7 TURBOCORD Sandstrahlgebläseschlauch, 25X39mm
Teguma Turbocord Sandstrahlgebläseschlauch. Mit hochabriebfester Seele.
Sandstrahlgebläseschlauch mit hochabriebfester Seele.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 837,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | nr/sbr |
| 220 mm | |
| 680 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,09 € exkl. MwSt.
/ 0,1
2,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
