9267400003 Stirndrehmeissel HM DIN4977 rechts P2530 20x20x125mm

Klinge Rubix-DE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:28770003, 9267400003
Rubix:2924856
Hersteller:9267400003
9267400003 Stirndrehmeissel HM DIN4977 rechts P2530 20x20x125mm WILKE

Produktdetails : 9267400003 Stirndrehmeissel HM DIN4977 rechts P2530 20x20x125mm


Stirndrehmeissel HM DIN4977 rechts P25/30 20x20x125mm WILKE
Abgesetzter Stirndrehmeißel, Hartmetall, DIN 4977, ISO 5, P25/P30, rechts Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std