• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Außenwerkzeuge(439)
    • Innenwerkzeuge(68)
    • Wendeplatten(146)
    • Automatendrehmeißel(283)
    Siehe Drehen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Drehen
    4. Außenwerkzeuge
    5. Stechdrehwerkzeuge
    6. Klinge
    7. 9651390131 Wechselklinge VDE PH1x154mm

    9651390131 Wechselklinge VDE PH1x154mm

    Klinge Wera

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Wera:05006510001
    Rubix:3622081
    Hersteller:05006510001
    EAN:4013288228529
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 9651390131 Wechselklinge VDE PH1x154mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    4,09 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4,87 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    867422 Stechschwert LTGC 4-32867420 Stechschwert LTGC 4-26867419 Stechschwert LTGC 3-26867421 Stechschwert LTGC 3-329670160005 Adapterklinge Vario Innenskt. zu Aussenvkt. 1/4Zoll 175mm9267700001 Eckdrehmeissel HM links DIN4978 P2530 16x10x110mm9670290025 Kombiklinge Vario 175mm PH3/7x1,2mm9267100001 Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P2530 8x8x125mm9268300013 Drehmeissel HM ähnlich DIN282 rechts 10x10x100mm P25/309266600001 Drehmeissel HM DIN4971 rechts 10x10x90mm P25309267300003 Drehmeissel HM DIN4976 12x12x100mm P25309670290010 Kombiklinge Vario 175mm Schlitz 5x0,8/7x1,2mm9267100009 Eckdrehmeissel HM rechts DIN4974 P2530 20x20x250mm8110500545 E-Cut Sägeblatt Universal SLP 44x60mm VE 39267700003 Eckdrehmeissel HM links DIN4978 P2530 20x12x125mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap