23.4X31.8X2.85 FLAN89 TPU 95 Flanschdichtung FLAN89
SAE Flanschdichtung (FLA), N89
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:FLA 23,4 x 31,8 x 2,85 N 89 3/4'' TPU 93
Rubix:2542877
Hersteller:188402


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | tpu |
|---|---|
| Innendurchmesser | 23,4 mm |
| Außendurchmesser | 31,8 mm |
Produktdetails : 23.4X31.8X2.85 FLAN89 TPU 95 Flanschdichtung FLAN89
Symmetrisch
Stärken
Robustes Design Toleranz höherer Oberflächenrauhigkeiten Hohe Verschleissfestigkeit Niedriger Druckverformungsrest Einfache Montage Hohe Extrusionssicherheit Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | tpu |
| Innendurchmesser | 23,4 mm |
| Außendurchmesser | 31,8 mm |
| Stärke | 2,85 mm |
| Druck | 600 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
72,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen