S.10AVSE Steckschluessel 1/2'' 1000V VSE 10 mm
S.AVSE - VSE Serie 1.000 Volt isolierte 12-Punkt 1/2" Steckschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:S.10AVSE
Rubix:3714750
EAN:3148510560335



Produktdetails : S.10AVSE Steckschluessel 1/2'' 1000V VSE 10 mm
Steckschlüssel isoliert bis 1000 V Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb OGV -Zwölfkant-Profil SW 14 mm
Produktstärken:
Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
Produktstärken:
Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 53x25x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 68 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 22 mm |
| Länge | 52 mm |
| Anzahl Kanten | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage