S.12LAVSE Steckschluessel 1/2'' 1000V VSE 12 mm
S.AVSE-Langsteckdosen 1/2 "12-polig isoliert 1000 Volt Serie VSE"
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:S.12LAVSE
Rubix:3714692
EAN:3148510558905



Produktdetails : S.12LAVSE Steckschluessel 1/2'' 1000V VSE 12 mm
Steckschlüssel isoliert bis 1000 V Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb OGV -Zwölfkant-Profil SW 18 mm
Produktstärken:
Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
Produktstärken:
Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 133 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 95x26x26 mm |
| Gewicht der Verpackung | 133 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 22 mm |
| Länge | 77 mm |
| Anzahl Kanten | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage