Referenzen
Gedore:VDE 19 15
Rubix:1242804
Hersteller:6123160
EAN:4010886612316

Produktdetails : VDE 19 15 VDE-Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll 6-kant 15 mm
6-kant, handbetätigt, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, 16 - 18 mm Isolierüberstand, Der Durchmesser d1 bei den Abmessungen 27, 30 und 32 ist nicht genormt
Stärken
-Sechskant, handbetätigt
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
Schutzisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool Isolierung
16 - 18 mm Isolationsüberstand
Der Durchmesser d1 für die Abmessungen 27, 30 und 32 ist nicht genormt
Mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
Schutzisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool Isolierung
16 - 18 mm Isolationsüberstand
Der Durchmesser d1 für die Abmessungen 27, 30 und 32 ist nicht genormt
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Durchmesser | 15 mm |
| Länge | 55,5 mm |
| Anzahl Kanten | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,95 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
102,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage