28MV-19 (BAHCO) Steckschlüssel, Isoliert, T-Griff, 6Kant 19 mm
Isolierte T-Griff-Steckschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:28MV-19
Rubix:1309988
EAN:7314150121380


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 19 mm '' |
|---|---|
| Durchmesser | 30,5 mm |
| Länge | 200 mm |
Produktdetails : 28MV-19 (BAHCO) Steckschlüssel, Isoliert, T-Griff, 6Kant 19 mm
Tauchbeschichtete Isolierung 3-lagige sicherheitsfarbcodierte Isolierung Zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis 1000 V gemäß IEC 60900 6‑point Dynamic-Drive-Profil Öffnungstoleranz gemäß ISO 691 Hergestellt aus hochleistungsfähigem legiertem Stahl 3-fache Mehrschichtbeschichtung mit unterschiedlichen Farben, die Sicherheit, Gefahr oder hohe Gefahr anzeigen. Zusätzlich eine 4. Schicht in Schwarz zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten. Dies bietet Schutz und schafft zugleich ein visuelles Warnsystem. Wenn die äußere Isolierungsschicht beschädigt wird, wird die darunter liegende hellere Farbe sichtbar und warnt den Anwender. Jedes einzelne Werkzeug wird am Ende des Fertigungszyklus bei 10.000V für 10 Sekunden getestet.
Steckschlüssel, Isoliert, T-Griff, 6Kant 19 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 710 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 19 mm '' |
| Durchmesser | 30,5 mm |
| Länge | 200 mm |
| Anzahl Kanten | 6 |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,88 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
148,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen