Referenzen
IMI Norgren:RT/57232/MF/320
Rubix:273881
Hersteller:RT/57232/MF/320


Technische Zusammenfassung
| Typ | rt/57232/mf/320 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 320 mm |
Produktdetails : RT/57232/MF/320 Rundzylinder
Rundzylinder
Rundzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rt/57232/mf/320 rundzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 320 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Verbindung | rc 1/8 |
| Werkstoff | kolbenstange: edelstahl rostfrei; enddeckel: aluminium; zylinderrohr: edelstahl rostfrei |
| Max. Einsatztemperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort